曜日別特売
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173

M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173
M705m ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール 77470173

ロジクール マラソン マウス M705m

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77470173品番M705m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。

仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)
チルト機能/有
付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
チャコールセット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
注意
※カスタマイズには、Logicool Optionsのダウンロード、インストールが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 仕事用
製造業

これまで同じメーカーの安価なマウスを使用していましたが、それと比べるとポインターの動きが明らかに俊敏で、とても快適に操作できます。サイズ感も私の手にちょうどよく使いやすいです。
一方で、単三電池を2本使用するためかやや重さを感じる点と、ホイールを回した際に「カラカラ」と音がするのが少し気になりました。
総合的には満足度が高く、操作性を重視する方にはおすすめできると思います。

対象商品 : 77470173
2024-09-10
用途: デスクワーク
製造業

値段にしては少し安っぽいかも。
クリックのカチカチ音が気になる。
マウスホイールは快適です。

対象商品 : 77470173
2018-09-21
用途: PC操作

少し高いけど非常に使いやすいです。電池の持ちもかなりよいです。以前は同メーカーの¥2,000前後のものを使っていましたが、こちらの製品を使ったあとでは買う気にすらならなくなりました。

対象商品 : 77470173
2018-12-05
用途: パソコン操作

思ったより、重い
ホイール部のガタが大きく、ちょっと安っぽい

対象商品 : 77470173
2018-07-30
用途: 冶具
製造業

中ボタンが重いせいで、押した瞬間スクロールしてしまいます。
CAD操作では中ボタンを良く使うのであまり使用には向いていません。
事務用で使われた方が無難です。

対象商品 : 77470173
2018-05-28
用途: PC用
教育・研究機関

無線なので重いのは致し方ないです。ホイールの切り替えボタンがもっとスムースだといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする