曜日別特売
技F-2 高所作業用安全靴 技series 技F-2 青木産業 77470338

高所作業用安全靴 技series 技F-2

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード77470338品番技F-2
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。

用途
高所作業用として
サイズ(cm)26形状ハイカット茶/白質量(g)470/片足種類セーフティーシューズ材質(甲被)牛ベロア革機能耐滑性、耐油性JIS規格T8101革製LF足幅EEE材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470338
2021-01-22
用途: 鉄骨関係
新留工業建設業・工事業

店舗で買うより安くで買えました。
火花にも強く長年愛用している安全靴です。
高所作業にも適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする