甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にぴったりフィットします。 JIS規格の耐久衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。 瞬間吸湿&ノンウェットバック効果を持つ高機能素材「マリーク」を裏材に使用。蒸れを軽減します。 表底のミッドソールは軽量でクッション性に優れた発砲ポリウレタン。接地部のアウトソールは耐磨耗性に優れた発砲ポリウレタンを使用した2層構造ソールです。 ハイカットタイプになります。
履き心地が他の靴と比べて脚が疲れにくい感じがあり、今までの安全靴より耐久性にも優れています。現在3足目の購入ですが、この先も購入していきます。