青木産業
安全靴 VP series 602
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77470812
品番
602
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
サイズ(cm)
30
ウィズ
EEE
質量(g)
580/片足
甲革
牛革(銀付型押)
形状
ミドルカット
種類
安全靴
先芯
鋼製先芯
表底
NBR合成ゴム底
JIS規格
T8101革製S
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴