青木産業
青木産業の 安全長靴・長靴
青木産業の 先芯入り長靴
安全靴 VP series 806
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77470952
品番
806
参考基準価格(税別)
¥16,720
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
サイズ(cm)
24
種類
安全長靴
材質(アッパー)
牛革(銀付型押)
材質(ソール)
NBR合成ゴム底
標準質量(g/片足)
665
JIS規格
T8101革製S
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴