安全靴 VP series 806

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77471056 品番 806
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

サイズ(cm)30 種類安全長靴 材質(アッパー)牛革(銀付型押) 材質(ソール)NBR合成ゴム底 標準質量(g/片足)665 JIS規格T8101革製S 足幅EEE 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする