日動電工
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
2個用
3個用
2個用
1個用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77471515
品番
SM36C2-D
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
付属品
皿先とがりM4×40(2個用×4本) 2条タッピン3.9×28(2個用・3個用×2本)
材質
硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)
種類
2個用
熱伝導率(W/mk)
0.02
側面ノック数
16・22兼用×6個・16専用×1個