曜日別特売
EL-LRD4500N/K41HTN【ワケあり】 LED一体型建築化照明器具 三菱電機 77472495

EL-LRD4500N/K41HTN【ワケあり】 LED一体型建築化照明器具 三菱電機 77472495
EL-LRD4500N/K41HTN【ワケあり】 LED一体型建築化照明器具 三菱電機 77472495

LED一体型建築化照明器具

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
77472495
品番
EL-LRD4500N/K41HTN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98012,980

L1200タイプ 本体黒色
配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー
段調光機能標準搭載
平均演色評価数(Ra)83
昼白色(5000K)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格
固定出力(段調光機能付)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
30.2
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.9(100V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色(5000K)
定格光束(Lm)
4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする