曜日別特売
70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809

70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809
70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809
70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809
70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809
70182【ワケあり】 デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定 77472809

デジタル糖度計 防塵防水

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード77472809品番70182【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。

用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】デジタル糖度計 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12713586
2025-09-25
用途: スイカの出荷基準判定用

今季、フル活用でした。信頼のシンワ製なので使用に問題はありません。11度以下は、ブランドイメージを損ねるので出荷することなく適正に品質を保てました。来期も継続使用ですが、柿が適期になっても使います。

対象商品 : 12713586
2025-09-01
用途: ブドウ糖度計測
農・林・水産業

単4電池1本で稼働するのは良い。計測速度も速いし、防水もしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする