料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ

料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ - ヨシカワ料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ - ヨシカワ料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ - ヨシカワ料理のいろは 大さじ小さじ計量カップ - ヨシカワ

液体が注ぎやすい角形状。
哺乳瓶などに使われている素材を使用しています。
熱湯消毒や食洗機にも対応しています。
四角いフォルムで液体が注ぎやすい角形状。
レシピでも頻度の高い大さじ小さじの計量。
手軽で量りやすく、置いたまま計量できるので両手が使えます。
醤油を入れても見やすい青色の目盛り。

材質
飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-20℃)
サイズ
大
容量(mL)
100
質量(g)
32
寸法(縦×横)(mm)
53×53
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77457129YJ2769
オープン
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする