デジタル塩分計
プッシュボタン校正、自動測定領域選択機能
防滴キーパット
- 付属品
- 標準液 5ppt,25ppt、45ppt(60ml 各1)
- 仕様
- 校正点:1点
- 寸法(mm)
- 158×85×42、255g 本体
- 使用温度範囲(℃)
- 5~45
- 電源
- 単4電池×4
- 測定範囲(℃)
- % 0.1~5.00% TDS 1.0ppt~50.0ppt 温度 -10.0~110.0
- 精度(℃)
- ±1%F.S. 0.1/±0.5
- 分解能(℃)
- %:0.01% TDS:0.1ppt 温度:0.1
- 機能
- オートOFF:20分(最後のキー操作後)、温度補正:自動
- 内容量
- 1台
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























