曜日別特売

フレキシブルメタルホース(フランジ型)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本呼び径(A)100長さ(m)0.3全長(mm)300注文コード77472861品番NK312-100-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

両端のフランジはルーズタイプです。
接液部はすべてステンレス鋼です。

材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)
フランジ部:スチール(SS400)
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。商品状態※理由あり(未使用・未開封)呼び径(A)100トラスコ品番244-5701全長(mm)300質量(kg)7.2呼び径(B)4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様JIS 10K長さ(m)0.3使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37079411
2016-11-22
用途: フレキシブルメタルホースからの漏水、交換しました。
環境サービスサービス業

良かったです、パッキンまで気が回らなくて、付属品で、紹介してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37079253
2016-06-13
用途: 機械部品の交換に使用

蒸気を使用する機械の純正品より1~2センチ短い感じだったが問題なく使用出来ています。耐久性はこれからですね。

対象商品 : 37078833
2013-03-01
用途: 揚水ポンプ設備 配管使用
四万十防災サービス業

通常の仕様では何ら問題なく使用できます。非常にコストパフォーマンスの優れた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする