曜日別特売

これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続)

これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 肉厚 給水配管 接続) - GAONA(ガオナ)

フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。
肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)
六角対辺21ミリ
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
材質
黄銅
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
入数
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA-JE033 7350146573501465GA-JE033131個R1/2×G1/2
オープン
¥369
¥406(税込)
当日出荷
GA-JE034 7350148173501481GA-JE034201個R3/4×G3/4
オープン
¥659
¥725(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-JE035 7350149073501490GA-JE0351310個R1/2×G1/2
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-JE068 7350165773501657GA-JE0681350個R1/2×G1/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする