SK1710K-13【ワケあり】 シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 77473141

SK1710K-13【ワケあり】 シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 77473141
SK1710K-13【ワケあり】 シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 77473141

シングルシャワー混合栓

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地注文コード77473141品番SK1710K-13【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

水の出し止め、温度調節がワンタッチで操作できます。

用途バスルーム用商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合場所バスルーム使用地区寒冷地特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様節水ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 風呂場に使用
農・林・水産業

形式の違う混合栓から本品に変更したため、
使い方に不安があったが、
実際に使用すると、
難なく使い勝手がよい。

対象商品 : 21615353
2021-03-09
用途: 蛇口が凍結して壊れたため取り換えです。
パハロカンパーナ

値段が安いので、こんなものでしょうか!使い勝手は普通ですが、以前取り付いていたTOTOの商材と比べると、少し安っぽいなーと言う所はあります。シャワーと蛇口の切り替え、シャワーヘットは取り換えますのでいいのですが、使い勝手には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする