207-BK【ワケあり】 STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 77473177

207-BK【ワケあり】 STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 77473177
207-BK【ワケあり】 STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 77473177
207-BK【ワケあり】 STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 77473177
207-BK【ワケあり】 STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ アイオン 77473177

STTA(スッタ) 水切りマット&クロス Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
77473177
品番
207-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,498¥3,698

マットに使用している超吸水スポンジは珪藻土素材をしのぐほどの吸水力でコップなどを素早く乾燥させます。柔らかくクッション性があるので落としても割れることがなく、コップなどを傷つける心配もありません。マットは食器拭きにもなり、絞ることで吸水力が回復するので乾燥を待たずにくり返しご使用頂けます。手洗いができるためお手入れも簡単です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリウレタン(シート)、シリコーン(シリコーンマット)
高さ(mm)
4
質量(g)
290
縦(mm)
213
横(mm)
274

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする