ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1790
1790
1960
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77473211
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。
補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
補助ランヤード:SRリトラ
サイズ
M
質量(g)
1790
種類
巻取式
ベルト色
黒
バックル
スライドバックル
フック
FS-93
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
無
関連資料:
(2.38MB)