MV32ANPPV002FC01【ワケあり】 ミニバイアイル SEPARA GVS 77473220

ミニバイアイル SEPARA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
仕様
孔径(μm):0.2
素材
PVDF 親水性
カラーコード
イエロー
注文コード
77473220
品番
MV32ANPPV002FC01【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980

フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル

用途
HPLCサンプル前処理
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
素材
PVDF 親水性
カラーコード
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
孔径(μm):0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする