曜日別特売
a27683【ワケあり】 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 77473335

 

a27683【ワケあり】 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 77473335
a27683【ワケあり】 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 77473335
a27683【ワケあり】 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 77473335
a27683【ワケあり】 非常用簡易トイレセット ファミリー・ライフ 77473335

非常用簡易トイレセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77473335
品番
a27683【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)アウトレット
¥4,498¥3,698

非常用の簡易トイレのスペアとしてはもちろん、断水時の洋式トイレにもご使用になれます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
汚物袋×30枚、凝固剤×30個
材質
汚物袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
使用可能回数
30回分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする