DMC
手芸ハサミ コウノトリモチーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
注文コード
77473396
品番
U1036【ワケあり】
在庫数量:残り16点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,198
バスケットに入れる
手芸用の糸切りハサミです。アシンメトリーなコウノトリがデザインされています。
先が細く鋭くなっているので、細かなカットに最適です。
ハサミの持ち手部分は金メッキ、刃渡り部分はシルバーになります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
収納用ビニールケース
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(cm)
9.5
材質(刃)
ステンレス
長さL×幅W(cm)
約9.5×4
刃長(cm)
約3