曜日別特売
‐ 出前一丁 どんぶり 日清食品 77476729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ 出前一丁 どんぶり 日清食品 77476729
‐ 出前一丁 どんぶり 日清食品 77476729

出前一丁 どんぶり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1ケース(79g×12個)
注文コード
77476729
品番
‐
参考基準価格(税別)¥2,976販売価格(税込)¥3,130
販売価格(税別)
¥2,898
種別
ラーメン
質量(g)
90
種類
即席カップめん
シリーズ
出前一丁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×75×144
内容量(g)
79
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量 380ml
賞味期限
180日
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂(パーム油、ごま油)、食塩、たん白加水分解物、香味調味料)、スープ(食塩、植物油脂(ごま油、こめ油)、ごま、糖類、粉末しょうゆ、小麦粉、香味調味料、たん白加水分解物、乳化油脂、ポーク調味料、ガーリック調味料、香辛料、香味油、しょうが調味油)、かやく(にら)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、カラメル色素、香料、カロチノイド色素、pH調整剤、増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー
小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉
入数(個)
12
栄養成分
(1食(79g)当たり)エネルギー:362kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:15.3g、炭水化物:49.8g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.70mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:110mg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする