EVERSAFE
折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット
¥18,980
1個
¥4,998
色
グレー
グリーン
グレー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77477526
品番
10001000GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
【便利なトレーになるハンドル】側面のハンドルを開くと小物を置く棚として使用できます(耐荷重:約1kg)
【安定の自立式フタ】フタを立てた状態で使用可能。
破損の原因になるので寄りかからないでください。
用途
アウトドアや車載用はもちろん、緊急時・防災用としても活躍します。また、踏み台やイス、ゴミ箱、収納ボックスとしても使用できます。
色
グレー
セット数
1
付属品
トイレ本体×1、汚物袋×12、凝固剤×12、日本語説明書×1、専用収納袋×1
注意
※【ポータブルトイレの注意事項】
※組み立て時や便座を取り付ける際は、しっかり固定されているか必ず確認してください。
※汚れた場合は水洗いし、乾燥させてから使用してください。
※直射日光を避け、高温多湿を避けて保管してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フタに体重をかけると(寄りかかるなど)破損する恐れがありますので側面のハンドルや本体に無理な力を加えないでください。
※【凝固剤の注意事項】
※凝固剤は直接便器の中や、 排水口に入れないでください。 固まってつまる原因となります。
※凝固剤は誤って飲み込まないよう、 子供の手の届かないところに保管してください。
※万が一凝固剤を飲み込んでしまった場合、水で口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水または牛乳を飲み、ただちに医師の診断を受けてください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合、速やかに水で流してください。
※直射日光射が当たる場所もしくは湿気の多い場所での保管は避けてください。
※凝固剤が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医に相談してください。
※水分がないと固まりませんのでご注意ください。
※固める粉はトイレ、洗面所などへ流さないでください。配水管が詰まる原因となります。
※食事やお薬などの影響で、尿が凝固しづらい場合があります。その場合は凝固剤を多めに投入してください。
※使用後の袋は、鋭利なものに接触しないようにしてください。
※廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200