10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675

10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675
10003525GR 折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル EVERSAFE 77477675

折りたたみ簡易トイレポータブル OKT02L オプション付きモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は使用可能回数・セット内容・色が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
使用可能回数
112
セット内容
トイレ本体×1、汚物袋×12、凝固剤×112、日本語説明書×1、専用収納袋×1、トイレットペーパー×1
色
グリーン
注文コード
77477675
品番
10003525GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

【便利なトレーになるハンドル】側面のハンドルを開くと小物を置く棚として使用できます(耐荷重:約1kg)
【安定の自立式フタ】フタを立てた状態で使用可能。
破損の原因になるので寄りかからないでください。
【オプション付きモデル】
標準セットの付属品に加え、トイレットペーパー+使用回数を更に増量したモデルになります。

用途
アウトドアや車載用はもちろん、緊急時・防災用としても活躍します。また、踏み台やイス、ゴミ箱、収納ボックスとしても使用できます。
セット内容
トイレ本体×1、汚物袋×12、凝固剤×112、日本語説明書×1、専用収納袋×1、トイレットペーパー×1
色
グリーン
使用可能回数
112
注意
※【ポータブルトイレの注意事項】
※組み立て時や便座を取り付ける際は、しっかり固定されているか必ず確認してください。
※汚れた場合は水洗いし、乾燥させてから使用してください。
※直射日光を避け、高温多湿を避けて保管してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※フタに体重をかけると(寄りかかるなど)破損する恐れがありますので側面のハンドルや本体に無理な力を加えないでください。
※【非常用トイレの注意事項】
※凝固剤は直接便器の中や、 排水口に入れないでください。 固まってつまる原因となります。
※凝固剤は誤って飲み込まないよう、 子供の手の届かないところに保管してください。
※万が一凝固剤を飲み込んでしまった場合、水で口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水または牛乳を飲み、ただちに医師の診断を受けてください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合、速やかに水で流してください。
※直射日光射が当たる場所もしくは湿気の多い場所での保管は避けてください。
※凝固剤が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医に相談してください。
※水分がないと固まりませんのでご注意ください。
※固める粉はトイレ、洗面所などへ流さないでください。配水管が詰まる原因となります。
※食事やお薬などの影響で、尿が凝固しづらい場合があります。その場合は凝固剤を多めに投入してください。
※使用後の袋は、鋭利なものに接触しないようにしてください。
※廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする