曜日別特売
ADS-WF800AVFWP-B 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事 77479565

商品画像

ADS-WF800AVFWP-B 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事 77479565
ADS-WF800AVFWP-B 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事 77479565
ADS-WF800AVFWP-B 800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事 77479565

800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77479565
品番
ADS-WF800AVFWP-B
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。
またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。
IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。

仕様
録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり
質量(g)
820
寸法
285(L)x83(H)mm
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
DC12V 最大12W
方式
圧縮:H.265
対応OS
Android/iOS APP
レンズ
2.7mm~13.5mm/F1.4
使用湿度範囲
30%~80%
解像度
3840×2160
視野角
水平:約29°~98°
S/N比
39.1dB以上
LED
赤外線:8pcsLED 最大投光距離40m
セキュリティ
64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション
3DNR
シャッタースピード
1/25~1/25,000s
通信規格
IEEE802 b/g/n
フレームレート
最大10fps
周波数帯域(GHz)
2.4GHz
イメージセンサー
1/2.8インチカラーCMOS
録画方式
モーション
防水
IP66相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする