曜日別特売
ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 77479581

商品画像

ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 77479581
ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 77479581
ADS-HD800T10X 800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事 77479581

800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77479581
品番
ADS-HD800T10X
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。
本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。
これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。
高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品

最大解像度
3840×2160P
ズーム
光学10倍ズーム+10倍デジタルズーム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする