川島商事
ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ホワイト LL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77480150
品番
10222
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
肉厚でしなやかなソフトヘビーという新ジャンル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。
仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
75