曜日別特売
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L 川島商事 77480168

10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L 川島商事 77480168
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L 川島商事 77480168
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L 川島商事 77480168
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L 川島商事 77480168

グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ネイビー 5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480168
品番
10700
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

新消臭コットンで嫌なにおいの元から撃退。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用が実証されました。

仕様
【脇】横割り
色
ネイビー
サイズ
5L
素材
綿100%
身幅(cm)
67
身丈(cm)
87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする