曜日別特売
25001 日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 3L 川島商事 77480177

25001 日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 3L 川島商事 77480177
25001 日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 3L 川島商事 77480177

日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 3L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480177
品番
25001
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

袖口のリブがアクセント

仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする