川島商事
日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)紺 M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77480238
品番
25010
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ
仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
70