曜日別特売
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L 川島商事 77480518

10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L 川島商事 77480518
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L 川島商事 77480518
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L 川島商事 77480518
10700 グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L 川島商事 77480518

グランロボ 日本製 デオドランドTシャツ ブラック L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480518
品番
10700
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

新消臭コットンで嫌なにおいの元から撃退。
部屋干し臭の原因菌への抗菌作用が実証されました。

仕様
【脇】横割り
色
ブラック
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする