曜日別特売
10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ブラック M 川島商事 77480667

10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ブラック M 川島商事 77480667
10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ブラック M 川島商事 77480667

ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ブラック M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480667
品番
10222
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

肉厚でしなやかなソフトヘビーという新ジャンル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。

仕様
【脇】横割り
色
ブラック
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
49
身丈(cm)
69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする