川島商事
Z-GT 日本製 ホワイト Tシャツ M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77480841
品番
15600
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サラッとした肌触りの綿100%
仕様
【脇】S~LL / 丸胴 / 3L~5L / 横割り
色
ホワイト
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
70