曜日別特売
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 4L 川島商事 77480868

10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 4L 川島商事 77480868
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 4L 川島商事 77480868
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 4L 川島商事 77480868

グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ シグナルレッド 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480868
品番
10000
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

安心の日本製Tシャツ。
グランロボのフラッグシップモデル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。

仕様
【脇】横割り
シグナルレッド
サイズ
4L
素材
綿100%
身幅(cm)
63
身丈(cm)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする