川島商事
グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481105
品番
10000
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安心の日本製Tシャツ。
グランロボのフラッグシップモデル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。
仕様
【脇】横割り
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
72