曜日別特売
25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー M 川島商事 77481681

25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー M 川島商事 77481681
25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー M 川島商事 77481681

日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77481681
品番
25010
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ

仕様
【脇】横割り
色
トップグレー
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
50
身丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする