曜日別特売
15600 Z-GT 日本製 ホワイト Tシャツ L 川島商事 77481690

Z-GT 日本製 ホワイト Tシャツ L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77481690
品番
15600
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

サラッとした肌触りの綿100%

仕様
【脇】S~LL / 丸胴 / 3L~5L / 横割り
色
ホワイト
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
53
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする