川島商事
日本製 長袖スムースTシャツ(ポケット付き) 紺 LL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77481936
品番
25001
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
袖口のリブがアクセント
仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
52
身丈(cm)
75