曜日別特売
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー S 川島商事 77482128

10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー S 川島商事 77482128
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー S 川島商事 77482128
10000 グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー S 川島商事 77482128

グランロボ 日本製 レギュラーTシャツ ロイヤルブルー S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77482128
品番
10000
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

安心の日本製Tシャツ。
グランロボのフラッグシップモデル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。

仕様
【脇】横割り
ロイヤルブルー
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
47
身丈(cm)
66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする