川島商事
日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)トップグレー 3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77482216
品番
25010
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ
仕様
【脇】横割り
色
トップグレー
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
79