11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L 川島商事 77482250

11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L 川島商事 77482250
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L 川島商事 77482250
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L 川島商事 77482250
11500 グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L 川島商事 77482250

グランロボ 日本製 丸胴Tシャツ 杢グレー 5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77482250
品番
11500
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

日本製の4.1オンス綿100%の丸胴Tシャツ。
和歌山ニット商工業協同組合公式ラベルの和歌山ニット使用

仕様
【脇】S~L / 丸胴 / 3L~5L / 横割
色
杢グレー
サイズ
5L
素材
綿100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする