曜日別特売
25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)紺 LL 川島商事 77482311

25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)紺 LL 川島商事 77482311
25010 日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)紺 LL 川島商事 77482311

日本製 長袖Tシャツ(ポケット付き)紺 LL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77482311
品番
25010
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

胸元オシャレなポケット付きロングTシャツ

仕様
【脇】横割り
色
紺
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする