曜日別特売
10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ダークネイビー LL 川島商事 77482347

10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ダークネイビー LL 川島商事 77482347
10222 ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ダークネイビー LL 川島商事 77482347

ダイヤコンドル 日本製 ソフトヘビーTシャツ ダークネイビー LL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77482347
品番
10222
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

肉厚でしなやかなソフトヘビーという新ジャンル。
衿部分の生地を折り、身生地をはさみ込んだ仕様で、首元の伸びを抑えます。

仕様
【脇】横割り
色
ダークネイビー
サイズ
LL
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする