川島商事
日本製 ポケット付きTシャツ トップグレー L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77482356
品番
15006
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
さらりと着こなせるポケット付きTシャツ
仕様
【脇】M~L / 丸胴 / 3L / 横割り
色
トップグレー
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
53
身丈(cm)
74