3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ建築用途用
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
77483246
品番
KMZ-19R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
色
ブラウン
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アクリルハイソフトフォーム
粘着剤
特殊アクリル系
用途
木材・ベニヤ用
仕様
木材・ベニヤ用
使用場所
屋内・屋外用
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます