マグ・イゾベール
マグボード(ガラスクロス貼り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(10枚)
厚さ(mm)
50
注文コード
77483849
品番
BS3250GU3
参考基準価格(税別)
¥30,380
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品
表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途
吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)
厚さ(mm)
50
密度(kg/m
3
)
32
幅(mm)
605
長さ(mm)
910
施工面積(m
2
)
5.5
グリーン購入法
適合
仕様
国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません