P06520 マグパイプカバー マグ・イゾベール 77484077

マグパイプカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(34本)
1ケース(34本)
1ケース(119本)
1ケース(90本)
1ケース(68本)
1ケース(104本)
1ケース(77本)
1ケース(60本)
1ケース(86本)
1ケース(50本)
1ケース(42本)
1ケース(28本)
1ケース(56本)
1ケース(36本)
1ケース(25本)
1ケース(30本)
1ケース(22本)
1ケース(18本)
1ケース(15本)
1ケース(12本)
1ケース(10本)
1ケース(8本)
1ケース(7本)
1ケース(4本)
1ケース(3本)
厚さ(mm)20
JIS呼び65A
内容量1ケース(34本)注文コード77484077品番P06520
参考基準価格(税別)¥37,830販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品

用途
配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
厚さ(mm)20JIS呼び65A内径(mm)76外径(mm)116長さ(mm)1000グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする