BS-VM-500Pro BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング) 77484368

BS-VM-500Pro BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング) 77484368
BS-VM-500Pro BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング) 77484368
BS-VM-500Pro BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング) 77484368

BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77484368
品番
BS-VM-500Pro
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。
用途に合わせて速度を変更できます。
タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。
前面ディスプレイで速度を表示します。
長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
重心が低く安定した運転です。
2種類のパッドが標準で付属します。
オプションのパッドで、各種用途に対応できます。

付属品
チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター
寸法(mm)
本体:150×150×76.5
電源(V)
100 50/60Hz
電力(W)
20
機能
速度変更:デジタル
スタート方式
タッチ/スイッチ
タイマー
1分~8時間
速度範囲(m/s)
100~3000
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする