DCフロアーファン「40cm」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77485163 品番AFL-283R(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機
ホワイト×シルバーのスタイリッシュなデザイン。
12段階の風量調節が可能です。
高さ最大144cm:約119〜144cmで高さ調節可能
左右首振り:左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します
操作パネル:ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル
リモコン付属:マグネット貼付式。本体のポールに付けられて便利

左右首振自動:約75度 ハネ径(cm)約40 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1190〜1440 質量(kg)約7.5 消費電力(W)30 電源コード(m)約1.8 材質本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ガード・ポール:スチール 、羽根:AS樹脂、重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント 切タイマー1/2/4/8時間 風量調整12段階 入タイマー1/2/4/8時間 付属品リモコン リズム風モード風(リズム/おやすみ) 上下首振手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする