※使用例
スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの ラグマット
colne 天然素材入りタフトラグ Cord(コード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77485346
品番
134-72690
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイナミックなボーダーを表情豊かな織り方によって表現。
寸法(cm)
190×190
色
グレー
組成
ポリプロピレン30%、麻20%、綿20%、ポリエステル20%、その他4%
材質(裏)
不織布(すべりにくい加工)
形状
(パイル)ループハイロー
パイル長(mm)
5.5/2.5
機能
防ダニ加工・床暖対応
用途
ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。