3/22より値下げ!現場を応援

マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77485793 品番L-KIT891
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) 値下げ
199,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HDMIカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ
大きい観察対象に最適
HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。
レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7〜13.7×)です。
B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。

倍率(倍)155〜1300(76〜635) 視野3.4×1.9〜0.4×0.2mm 作動距離(mm)66 ベース寸法(mm)350(W)×450(D) 照明リング照明 アズワン品番65-2348-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする