ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性クッションマット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77485958
品番
F-737
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
厚さ(mm)
12
質量(g)
550
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
静電気対策と疲労軽減
仕様
ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
注意
※アース線は付属しておりません。別途お求めください。